• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer stirnseitig für Arbeitspodest fahrbar stirnseitig 800 mm

Artikel-Nr.: 50028
auf Anfrage
Unbekannt
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
Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50028
EAN / GTIN 4031405500280
Herstellernummer 050028
L-Nummer L90110 291

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Arbeitspodest fahrbar
  • Aus Aluminium-Rundrohr Ø 40 mm, mit Knie- und Fußleiste
  • Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend
  • Einfache Montage

Merkmal:

  • Breite: 850 mm
  • Länge: 1215 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb