• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Geländer einseitig für Arbeitspodest fahrbar einseitig 5 Stufen

Artikel-Nr.: 50026
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Geländer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50026
EAN / GTIN 4031405500266
Herstellernummer 050026
L-Nummer L90110 602

Beschreibung

Beschreibung:

  • Passend für Arbeitspodest fahrbar
  • Aus Aluminium-Rundrohr Ø 40 mm, mit Knie- und Fußleiste
  • Seitliches Geländer wahlweise rechts oder links passend
  • Einfache Montage

Merkmal:

  • Breite: 995 mm
  • Länge: 2030 mm
  • Material: Aluminium
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb