• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Arbeitspodest fahrbar, Stufenbreite 1000 mm, Aluminium geriffelt 3 Stufen

Artikel-Nr.: 50020
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Rollen ja
    Produktart Arbeitspodest

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50020
    EAN / GTIN 4031405500204
    Herstellernummer 050020
    L-Nummer L90110 431

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Arbeitspodest aus Aluminium
    • Besonders stabile Konstruktion aus Rechteckrohr-Holmen
    • Plattformtiefe: 460 mm
    • 240 mm tiefe Stufen
    • Im Raster von 200 mm erweiterbar (auf Anfrage)
    • Serienmäßig mit zwei Schiebegriffen
    • Zwei Hubrollen Ø 125 mm für ein leichtes Verfahren von Ort zu Ort
    • Rutschfeste Kunststoffschuhe
    • Neigung: 45°
    • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
    • Stufenabstand 200 mm
    • Maximale Belastung: 200 kg

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 2600 mm
    • Ausladung: 1050 mm
    • Material: Aluminium
    • Max. Belastbarkeit: 200 kg
    • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
    • Podesthöhe: 600 mm
    • Rutschhemmungsklasse: R9
    • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
    • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 3 Stufen
    • Stufenbreite: 1000 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb