• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Klapppodest einseitig begehbar 3 Stufen + Plattform

Artikel-Nr.: 50007
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Begehbarkeit einseitig
Produktart Arbeitspodest

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50007
EAN / GTIN 4031405500075
Herstellernummer 050007
L-Nummer L90110 412

Beschreibung

Beschreibung:

  • Klappbares Arbeitspodest aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Obere Trittfläche: 650 x 300 mm
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Beidseitige, starre Verbindung
  • Leicht im Transport, platzsparend in der Aufbewahrung
  • Stufenabstand 200 mm
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3000 mm
  • Grundfläche Breite: 830 mm
  • Grundfläche Länge: 920 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Obere Trittfläche Breite: 650 mm
  • Obere Trittfläche Tiefe: 300 mm
  • Podesthöhe: 960 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R9
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Aluminium geriffelt
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb