• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kunststoff-Rolltritt Kunststoff RAL 7035 lichtgrau

Artikel-Nr.: 50001
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Rollen ja
    Produktart Rolltritt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50001
    EAN / GTIN 4031405500013
    Herstellernummer 050001
    L-Nummer L90110 455

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Rolltritt aus stabilem, wiederverwertbarem PE-Werkstoff, UV-stabilisiert
    • Drei Federrollen für leichtes Verschieben
    • Automatische Absenkung unter Belastung
    • Integrierter Brems- und Abweisring
    • Hohe Standsicherheit durch rutschfeste Standfläche
    • Farbe: RAL 7035 Lichtgrau
    • Maximale Belastung: 150 kg
    • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

    Merkmal:

    • Arbeitshöhe: 2500 mm
    • Höhe belastet: 430 mm
    • Höhe unbelastet: 440 mm
    • Material: Kunststoff
    • Max. Belastbarkeit: 150 kg
    • Montage notwendig: Fertig montiert
    • Ø Mitte: 370 mm
    • Ø oben: 300 mm
    • Ø unten: 450 mm
    • Stufen-/Sprossenanzahl: 2 Stufen

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb