• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM 500 mit Trapezklinge 65232, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 50000310.02
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50000310.02
EAN / GTIN 4002632800832
Herstellernummer 50000310.02
L-Nummer L60170 806

Beschreibung

Beschreibung:

Das Sicherheitsmesser. Mit abgerundeter Trapezklinge und 5 mm Schnitttiefe.
Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.
  • Basismaterial:
    Aluminium
  • Zum Schutz Ihrer Ware
    Mit der verkürzten Klinge kommen Sie Ihrer Ware nicht zu nah. Heißt für Sie: Schneiden, ohne ständig auf die Schnitttiefe achten zu müssen. Da der Griff vorne schmal zuläuft, haben Sie den Einschnittpunkt dennoch immer im Blick.
  • Ergonomischer Griff
    „Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.
  • Hart im Nehmen
    Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen ausgelegt. Wie beim berühmten Vorgänger erhalten Sie also auch hier einen Allrounder mit extremen Nehmerqualitäten.
  • Beidseitiger Schieber
    Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.
  • Ohne Werkzeug
    Werkzeugloser Klingenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.
  • Schneidanwendung:
    Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
    Karton waagerecht aufschneiden
    Karton oben aufschneiden
    Fensterschnitt
    Wickel- oder Stretchfolien schneiden
    Klebeband öffnen

Merkmal:

  • Griff: 2-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 5 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Textil
  • Schneidanwendung: Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Karton waagerecht aufschneiden, Karton oben aufschneiden, Fensterschnitt, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Klebeband öffnen, Stoffbahnen schneiden, Dünner (5 mm) Schaumstoff schneiden
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Aluminium
  • Softgrip: ja
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 65232.70
  • Optionale Klinge: 165232.70, 1765232.25, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42, 56.70, 5634.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb