• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM 500 mit Trapezklinge 1765232, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 500001.17
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
    Produktart Sicherheits-Messer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 500001.17
    EAN / GTIN 4002632802720
    Herstellernummer 500001.17
    L-Nummer L60170 835

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das Sicherheitsmesser. Mit Keramikklinge.
    Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen beidseitigen Schieber, die vormontierte Keramikklinge oder den jetzt spielend leichten Klingenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schnittverletzungen.
    • Basismaterial:
      Aluminium
    • Ergonomischer Griff
      „Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.
    • Hart im Nehmen
      Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen ausgelegt. Zudem verfügt der Allrounder über eine Keramikklinge, die sich durch ihre lang anhaltende Schärfe auszeichnet.
    • Beidseitiger Schieber
      Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden – und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.
    • Ohne Werkzeug
      Werkzeugloser Klingenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klingenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.
    • Wechseln leicht gemacht
      Sobald Sie die Klingenabdeckung anheben, bleibt diese in der gewünschten Position. Die Klinge liegt dadurch frei und kann bequem über die stumpfe Seite entnommen werden. Ihre Finger wird es freuen.
    • Schneidanwendung:
      Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln
      Karton waagerecht aufschneiden
      Karton oben aufschneiden
      Fensterschnitt
      Wickel- oder Stretchfolien schneiden
      Klebeband öffnen

    Merkmal:

    • Griff: 2-Seiten-Schieber
    • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
    • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
    • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
    • Transportsicherung: nein
    • Auslöser: Daumen
    • Ergonomie: Besonders ergonomisch
    • Schnitttiefe (zusammengefasst): 17 mm
    • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Sackware, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Textil, Filz, Vliesstoff
    • Schneidanwendung: Karton seitlich aufschneiden / abdeckeln, Karton waagerecht aufschneiden, Karton oben aufschneiden, Fensterschnitt, Wickel- oder Stretchfolien schneiden, Klebeband öffnen, Stoffbahnen schneiden, Dünner (5 mm) Schaumstoff schneiden
    • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
    • Halterung/ Öse: ja
    • Klebebandritzer: nein
    • Basismaterial: Aluminium
    • Softgrip: ja
    • Metalldetektierbar: nein
    • Montierte Klinge: 1765232.25
    • Optionale Klinge: 65232.70, 165232.70, 5232.70, 5233.70, 610.70, 852.42, 56.70, 5634.70
    • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
    • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
    • Montierte Klinge rostfrei (Messer): rost- und säuregeschützt
    • Ersatzklingen im Griff: nein
    • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
    • Klingenwechsel abschließbar: nein
    • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb