• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digim. Messschieber IP67, 0-150 mm / 0-6″

Artikel-Nr.: 500-769-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500-769-20
EAN / GTIN 4946368694078
Herstellernummer 500-769-20
L-Nummer L40010 12712

Beschreibung

Beschreibung:

Die robusten IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber ermöglichen zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum. Die Messschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) Geeignet für den Einsatz in Bearbeitungssituationen, die Kühl- und Schmiermittel beinhalten. Staubdicht entsprechend DIN EN 60529. Übersteht zeitweiliges, komplettes Untertauchen in Wasser ohne Schaden zu nehmen. Kein erneuter Referenzpunktabgleich bei wiedereinschalten (ABS Maßstab).

Merkmal:

Genauigkeit: ±0,001″/0,02 mm
Messbereich: 0 - 6″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb