• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 Zoll/Metrisch, 0-8″, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 500-763-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
  • IP-Schutzart: IP 67
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500-763-20
EAN / GTIN 4946368694023
Herstellernummer 500-763-20
L-Nummer L40010 11120

Beschreibung

Beschreibung:

Die robusten IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber ermöglichen zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum. Die Messschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) Geeignet für den Einsatz in Bearbeitungssituationen, die Kühl- und Schmiermittel beinhalten. Staubdicht entsprechend DIN EN 60529. Übersteht zeitweiliges, komplettes Untertauchen in Wasser ohne Schaden zu nehmen. Kein erneuter Referenzpunktabgleich bei wiedereinschalten (ABS Maßstab).

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 8
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,001″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb