• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 Zoll/Metrisch, 0-6″, Antriebsrolle

Artikel-Nr.: 500-762-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
    IP-Schutzart IP 67
    Messtechnik digital
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 500-762-20
    EAN / GTIN 4946368693965
    Herstellernummer 500-762-20
    L-Nummer L40010 11154

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Die robusten IP67 ABSOLUTE Digimatic Messschieber ermöglichen zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum. Die Messschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) Geeignet für den Einsatz in Bearbeitungssituationen, die Kühl- und Schmiermittel beinhalten. Staubdicht entsprechend DIN EN 60529. Übersteht zeitweiliges, komplettes Untertauchen in Wasser ohne Schaden zu nehmen. Kein erneuter Referenzpunktabgleich bei wiedereinschalten (ABS Maßstab).

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 6
    Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,001″
    Wiederholpräzision: 0,0005″
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
    Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb