• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 Zoll/Metrisch, 0-6″, Antriebsrolle, AD Hartmetallflächen

Artikel-Nr.: 500-735-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
    IP-Schutzart IP 67
    Messtechnik digital
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 500-735-20
    EAN / GTIN 4946368694139
    Herstellernummer 500-735-20
    L-Nummer L40010 12177

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Mit diesen robusten Messschiebern mit Hartmetall bestückten Messflächen, können Sie zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum durchführen. Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber IP67 bietet Ihnen die . folgenden Vorteile: Sehr hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) Dies ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen, die Kühl- und Schmiermittel beinhalten. Staubdicht entsprechend DIN EN 60529. Übersteht zeitweiliges, komplettes Untertauchen in Wasser ohne Schaden zu nehmen. Außerordentlich lange Batterielebensdauer.

    Merkmal:

    Digital/Analog: Digital
    Messbereich: 0 - 6
    Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
    Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,001″
    Wiederholpräzision: 0,0005″
    Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
    Alarm niedrige Spannung: Ja
    Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
    Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
    Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb