• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber CoolantProof IP67 Zoll/Metrisch, 0-8″, Antriebsrolle, ID/AD Hartmetallflächen

Artikel-Nr.: 500-734-20
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • IP-Schutzart: IP 67
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
IP-Schutzart IP 67
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500-734-20
EAN / GTIN 4946368694191
Herstellernummer 500-734-20
L-Nummer L40010 13076

Beschreibung

Beschreibung:

Mit diesen robusten Messschiebern mit Hartmetall bestückten Messflächen, können Sie zuverlässige Messungen in einem breiten Anwendungsspektrum durchführen. Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber IP67 bietet Ihnen die . folgenden Vorteile: Sehr hohe Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP67) Dies ermöglicht den Einsatz in Bearbeitungssituationen, die Kühl- und Schmiermittel beinhalten. Staubdicht entsprechend DIN EN 60529. Übersteht zeitweiliges, komplettes Untertauchen in Wasser ohne Schaden zu nehmen. Außerordentlich lange Batterielebensdauer.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 8
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,001″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb