• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS Messschieber Zoll/Metrisch, 0-24″

Artikel-Nr.: 500-506-10
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
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500-506-10
EAN / GTIN 4946368090597
Herstellernummer 500-506-10
L-Nummer L40010 7281

Beschreibung

Beschreibung:

Der ABSOLUTE Digimatic Messschieber für große Messbereiche, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Sehr robuste Konstruktion für große Messbereiche. ABSOLUTE System ermöglicht hochgenaue Messergebnisse. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige Schieberbewegung. Ziffernhöhe: 10 mm.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 24
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,002″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 10 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: In einer Box, einschließlich 1x SR-44 Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 20.000 Std.

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb