• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS AOS Messschieber 0-100 mm, runde Tiefenmessstange, Datenausgang

Artikel-Nr.: 500-201-30
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
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500-201-30
EAN / GTIN 4946368667843
Herstellernummer 500-201-30
L-Nummer L40010 9429

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber ermöglicht zuverlässige Messungen und bietet Ihnen die folgende Vorteile: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab der auch bei den IP67 Messschiebern Verwendung findet. Aufgrund des verwendeten magnetisch-induktiven ABS Maßstabes hat eine Verschmutzung des Maßstabes (durch Staub, Öl, Wasser, etc.) keinen Einfluß auf die Messung. ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullpositon nach dem wiedereinschalten und überzeugt mit unbegrenzter Verfahrgeschwindigkeit.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 100
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box einschließlich Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb