• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Messschieber, Inch/Metrisch, 0-8″, Antriebsrolle, ohne Datenausgang

Artikel-Nr.: 500-197-30
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
    Messtechnik digital
    Produktart Universal-Messschieber

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 500-197-30
    EAN / GTIN 4946368667768
    Herstellernummer 500-197-30
    L-Nummer L40010 9391

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Dieser Digimatic Messschieber ermöglicht zuverlässige Messungen und bietet Ihnen die folgende Vorteile: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab der auch bei den IP67 Messschiebern Verwendung findet. Aufgrund des verwendeten magnetisch-induktiven ABS Maßstabes hat eine Verschmutzung des Maßstabes (durch Staub, Öl, Wasser, etc.) keinen Einfluß auf die Messung. ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullpositon nach dem wiedereinschalten und überzeugt mit unbegrenzter Verfahrgeschwindigkeit.

    Merkmal:

    Genauigkeit: ±0,001″
    Messbereich: 0 - 8″
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb