• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digimatic Messschieber, ABS AOS 0-4″ / 0-100 mm

Artikel-Nr.: 500-195-30
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
Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500-195-30
EAN / GTIN 4946368667744
Herstellernummer 500-195-30
L-Nummer L40010 11276

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber ermöglicht zuverlässige Messungen und bietet Ihnen die folgende Vorteile: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab der auch bei den IP67 Messschiebern Verwendung findet. Aufgrund des verwendeten magnetisch-induktiven ABS Maßstabes hat eine Verschmutzung des Maßstabes (durch Staub, Öl, Wasser, etc.) keinen Einfluß auf die Messung. ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullpositon nach dem wiedereinschalten und überzeugt mit unbegrenzter Verfahrgeschwindigkeit.

Merkmal:

Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Beschreibung: Funktionen: Ursprung, ZERO-Einstellung, ON/OFF
Geliefert: In einem Koffer, inklusive 1 SR-44 Batterie
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb