• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS AOS Messschieber, AD-Hartmetallmessflächen Zoll/Metrisch, 0-8″, Tiefenmessstange, Antriebsrolle, Datenausgang

Artikel-Nr.: 500-177-30
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
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500-177-30
EAN / GTIN 4946368668086
Herstellernummer 500-177-30
L-Nummer L40010 9722

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber verfügt über hartmetallbestückte Messflächen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Dank der Adaption des induktiven Messsystems ist dieser Messschieber während des Messens robuster gegenüber von Verschmutzungen auf der Messschiene. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige, stabile und komfortable Schieberbewegung. Kontrastreiches Display mit 9 mm Ziffernhöhe. ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullpositon nach dem wiedereinschalten und überzeugt mit unbegrenzter Verfahrgeschwindigkeit. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 8
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,001″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb