• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS AOS Messschieber, AD-Hartmetallmessflächen Zoll/Metrisch, 0-8″, Tiefenmessstange, Antriebsrolle, Datenausgang

Artikel-Nr.: 500-176-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messtechnik digital
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500-176-30
EAN / GTIN 4946368668079
Herstellernummer 500-176-30
L-Nummer L40010 11727

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber verfügt über hartmetallbestückte Messflächen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Dank der Adaption des induktiven Messsystems ist dieser Messschieber während des Messens robuster gegenüber von Verschmutzungen auf der Messschiene. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige, stabile und komfortable Schieberbewegung. Kontrastreiches Display mit 9 mm Ziffernhöhe. ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullpositon nach dem wiedereinschalten und überzeugt mit unbegrenzter Verfahrgeschwindigkeit. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 8
Ziffernschrittwert: 0,0005″/0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,001″
Wiederholpräzision: 0,0005″
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb