Beschreibung:
Dieser Digimatic Messschieber ermöglicht zuverlässige Messungen und bietet Ihnen die folgende Vorteile: AOS (Advanced Onsite Sensor) magnetisch-induktiven Maßstab der auch bei den IP67 Messschiebern Verwendung findet. Aufgrund des verwendeten magnetisch-induktiven ABS Maßstabes hat eine Verschmutzung des Maßstabes (durch Staub, Öl, Wasser, etc.) keinen Einfluß auf die Messung. ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullpositon nach dem wiedereinschalten und überzeugt mit unbegrenzter Verfahrgeschwindigkeit.
Merkmal:
Anzeige: LCD, Zeichenhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Inch-Metrisch: Inch/Metrisch
Beschreibung: Funktionen: Ursprung, ZERO-Einstellung, ON/OFF
Geliefert: In einem Koffer, inklusive 1 SR-44 Batterie