• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digital ABS AOS Messschieber, AD/ID-Hartmetallmessflächen 0-200 mm, Tiefenmessstange, Antriebsrolle, Datenausgang

Artikel-Nr.: 500-157-30
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 mm - 200 mm
Messtechnik digital
Energieversorgung Batteriebetrieben
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 500-157-30
EAN / GTIN 4946368668024
Herstellernummer 500-157-30
L-Nummer L40010 9615

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Digimatic Messschieber verfügt über hartmetallbestückte Messflächen und bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Dank der Adaption des induktiven Messsystems ist dieser Messschieber während des Messens robuster gegenüber von Verschmutzungen auf der Messschiene. Hochwertige Führungsflächen für leichtgängige, stabile und komfortable Schieberbewegung. Kontrastreiches Display mit 9 mm Ziffernhöhe. ABS (ABSOLUTE) Maßstab erfordert keine weitere Einstellung der Nullpositon nach dem wiedereinschalten und überzeugt mit unbegrenzter Verfahrgeschwindigkeit. Außerordentlich hohe Batterielebensdauer.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 0 - 200
Ziffernschrittwert: 0,01 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,02 mm
Wiederholpräzision: 0,01 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 9 mm (150, 200 mm) 11 mm (300 mm)
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box, einschließlich Batterie
Batterielebensdauer: Ca. 5 Jahre bei normalem Gebrauch

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb