• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschluessel funkenfrei 34mm

Artikel-Nr.: 50.34SR
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 50.34SR
    EAN / GTIN 3148518649414
    Herstellernummer 50.34SR
    L-Nummer L60130 7053

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 34
    • B [mm]: 58
    • E [mm]: 19,0
    • L [mm]: 205
    • Gewicht in Gramm: 580

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb