• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kneifzange mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 225 mm

Artikel-Nr.: 50 01 225
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Kneifzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 50 01 225
EAN / GTIN 4003773035305
Herstellernummer 50 01 225
L-Nummer L70010 684

Beschreibung

Beschreibung:

  • für härteste Beanspruchung
  • bei Handwerkern wegen der präzisen Verarbeitung beliebt
  • hohe Verschleißfestigkeit und ausgewogene Gewichtsverteilung
  • Schneidenhärte ca. 60 HRC

Merkmal:

  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,2mm
  • Schneidenlänge mm: 25,5mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb