Granit-Messständer mit T-Nut

Artikel-Nr.: 499415
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
Basis Länge 400 mm
Basis Breite 250 mm
Gesamthöhe 556 mm
manueller Verstellbereich 250 mm
Produktart Messständer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499415
Kopieren
EAN / GTIN 4946368429595
Kopieren
Herstellernummer 178-039
Kopieren
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Passend für:

Rauheits-Messgeräte SJ201, SJ210, SJ301, SJ310, SJ401, SJ411 und SJ412.

Hinweis:

Zur Anwendung mit den Geräten SJ201, SJ210, SJ301 und SJ310 bitte Adapter 499418 bestellen.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb