• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Konturmessgerät LC-10LC10PLUSTD

Artikel-Nr.: 499322 LC10PLUSTD
Neuheit
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich X 225 mm
Messbereich Z 225 mm
Messgeschwindigkeit X 0,1 mm/s - 2 mm/s
Genauigkeit 1,5+L/100 µm
Geradheit 1,5+L/100 µm
Messkraft 10 mN - 150 mN
Grundplatte Länge 950 mm
Grundplatte Breite 490 mm
Höhe 760 mm
Gewicht 150 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Konturmessgerät
Auflösung an der Tastspitze 0,03 µm
Auflösung in X und Z-Achse 0,02 µm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499322 LC10PLUSTD
EAN / GTIN 2050002076396

Beschreibung

Ausführung:

Das Einstiegs-System für die ganze Vielfalt der Konturmessaufgaben. Sehr gute Auflösung von 30 nm direkt an der Tastspitze. Korpus aus hochfestem Flugzeugaluminium auf massiver Granitbasis.
  • Hochpräzise Linearachse mit integriertem Antrieb
  • Berührungslose, lineare Inkrementalmesssystem für absolute Verschleißfreiheit
  • Achsführung und Kopf aus einem Werkstück integral gefertigt
  • X-Achse dauerhaft fest und absolut spielfrei mit der Z-Achse verbunden
  • Kontur und Rauheit in einer Messung (Voraussetzung: Rauheitsmodul)

Lieferumfang:

Messmaschine optacom LC-10, Industrie-PC mit Monitor, Maus und Tastatur, Windows-Betriebssystem, Software optacom contur, Kalibriernormal mit Zertifikat (zur Maschinenkalibrierung), ein Schnellwechselverschluss und eine Tastspitze 20,5 mm. Inkl. Top-Down-Modul.
Inklusive automatischem Y-Tisch

Sonderzubehör:

  • Rauheit

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb