Tastelement PG T 36-350-25/19° TOPDOWN

Artikel-Nr.: 499318 TOPDOWN
Rabatt
717,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamthöhe des Tastelementes an der Tastspitze 36 mm
Tastspitzenradius 25 µm
Werkstoff Spitze Hartmetall
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499318 TOPDOWN
EAN / GTIN 2050002079892

Beschreibung

Ausführung:

Tastelement für Konturmessplatz CD 140 AG 11.

Verwendung:

Tastelement zum Messen der oberen und unteren Kontur.

Passend für:

MarSurf CD 140 AG 11, Nr. 499301

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb