Tastelement PG A 36-350-500 RUBIN

Artikel-Nr.: 499317 RUBIN
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamthöhe des Tastelementes an der Tastspitze 33,15 mm
Tastspitzenradius 500 µm
Werkstoff Spitze Rubin
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499317 RUBIN
EAN / GTIN 2050002079885

Beschreibung

Ausführung:

Tastelement für Konturmessplatz CD 140 AG 11.

Verwendung:

Tastelement mit Rubinkugel, verwendbar für Standardmessaufgaben.

Passend für:

MarSurf CD 140 AG 11, Nr. 499301

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb