• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Konturenmessplatz CD 140AF, Typ: CD140AF

Artikel-Nr.: 499299 CD140AF
Neuheit
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Taststrecke X 140 mm
Messbereich Z 70 mm
Führungsabweichung Z 1 (über 140 mm) µm
Messkraft 4 mN - 30 mN
Messgeschwindigkeit X 0,1 mm/s - 10 mm/s
Positioniergeschwindigkeit in X 1 mm/s - 200 mm/s
Tastarmlänge 350 mm
Auflösung 19 nm
Höhe 426 mm
Breite 836 mm
Tiefe 385 mm
Produktart Konturenmessplatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499299 CD140AF

Beschreibung

Ausführung:

Das MarSurf CD 140 A verfügt über ein Tastsystem mit einem Messbereich bis zu 70 mm, bei dem sich die Tastspitzen schnell und werkzeuglos wechseln lassen - und das ganz ohne Neukalibrierung.

Verwendung:

Der computerunterstützte Messplatz erlaubt eine umfangreiche und schnelle Auswertung der Messergebnisse:
  • Umfangreiche Konturmessfunktionen, schnell und einfach
  • Werkzeugloser Tastspitzenwechsel
  • Verfahrgeschwindigkeit in der X-Achse bis zu 200 mm/s
  • Einfache Programmerstellung oder Einzelmessung mit MarWin
  • Automatische Auswertung, Besteinpassung von Konturen, CAD-Konturvergleich und u.v.a.m.
  • Optional erweiterbar mit der Möglichkeit der Rauheitsmessungen (Rz > 2 µm)
  • Messung mit Doppeltastspitze möglich
  • Flexible Aufnahmeplatte mit 25 mm Bohrungsraster, kein zusätzlicher X-/Y-Tisch notwendig

Lieferumfang:

Konturmessgerät, Grundbett inkl. Y-Verstellung, Tastelement PG A 36-350-25, Software MarWin EasyContour plus mobile, Kalibriernormal Kontur mit 2 Kugeln (45 mm und 6 mm).

Sonderzubehör:

PC

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb