• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Isolationsjacke Evolution Schwarz/Gelb XS

Artikel-Nr.: 499219149935XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz / gelb
    Unisex-Größe XS
    Produktart Kälteschutzjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 499219149935XS
    EAN / GTIN 7330509539484
    Herstellernummer 499219149935XS

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    86% Polyester, 14% Elastan, Ripstop 4-Wege Stretch wasserabweisend, 150g/m²

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Abschluss
    Ärmelbündchen mit Gummizug
    Elastisches Band im unteren Saum

    Innenfutter
    Warm gefüttert, Thermore® ECODOWN

    Funktionalität
    Warm gefüttert, Hochleistungs-Feuchtigkeitstransport

    Beschreibung:

    • Isolationsjacke mit gutem Feuchtigkeitstransport und 4-Wege Stretch in allen drei Lagen der Jacke
    • Das Futter ist warm, dennoch leicht und besteht aus recycelten PET Flaschen
    • Der äußere Stoff ist schmutz- und wasserabweisend
    • Für optimalen Sitz und Komfort hat die Jacke einen verlängerten Rücken und vorgeformte Arme
    • Bei kälteren Temperaturen dient unsere Isolationsjacke perfekt als zweite Lage

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb