Geber / Tastkopf 6/60

Artikel-Nr.: 499210 6/60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
32 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spitzenwinkel 60 Grad
Spitzenradius 2 µm
minimaler Bohrungs-⌀ 6,5 mm
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499210 6/60
EAN / GTIN 4946368542041
Herstellernummer 178-296

Beschreibung

Verwendung:

Standardtaster für SJ210/310.

Passend für:

Rauheitsmessgeräte Nr. 499205 Gr. SJ210 und Nr. 499207 Gr. SJ310 sowie SJ201 und SJ301.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb