Rauheits-Messgerät SJ310, Typ: SJ310

Artikel-Nr.: 499207 SJ310

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • 4,63 € /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 179,00 € /Stk.
  • 100,50 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schnittstelle: RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Messbereich 360 µm
grafische Darstellung Messprofil, BAC-Kurve, ADC-Kurve
Schnittstelle RS232C-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle
Rauheitsstandards DIN EN ISO, VDA, ANSI, JIS, MOTIF
Messstrecke Längsabtastung 16 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Tastgeschwindigkeit 0,25; 0,5; 0,75; 1,0 mm/s
Energieversorgung Netzbetrieben
integrierter Drucker ja
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499207 SJ310
EAN / GTIN 4946368848945
Herstellernummer 178-570-11D

Beschreibung

Ausführung:

Transportable, netzunabhängige Kufensysteme zur Bestimmung der Oberflächenrauheit. Messkraft 0,75 mN gemäß DIN / ISO. Separate Vorschubeinheit für Messungen auf kleinstem Raum und zur Befestigung auf Stativen. Phasenkorrekter Gauß-Filter gemäß DIN EN ISO 16610-21 (ersetzt DIN EN ISO 11562). Automatischer Schutz des Tasters beim Transport. Auto-Kalibrierfunktion und integrierter Speicher für Messbedingungen.
  • Einfachste, intuitive Menüführung sowie klare Darstellung von Messergebnissen und Profilen über 5,7 Zoll Farb-Display.
  • Statistikfunktion und farbliche Toleranzbewertung.
  • Große Anzahl international gebräuchlicher Kennwerte nach DIN EN ISO, VDA, JIS, ANSI und MOTIF sowie 16 integrierte Sprachen.
  • Mit nur einer Messung lassen sich zwei unterschiedliche Berechnungen durchführen.
  • Messungen auch an schwer zugänglichen Stellen durch separaten Vorschub sowie Überkopfmessungen möglich.
  • Automatische Kalibrierfunktion / Mittelwertkalibrierung mit bis zu 12 Mehrfachmessungen möglich.
  • Speicherung von bis zu 10 Messbedingungen.
  • Schnelle Ausgabe und Dokumentation von Messergebnissen, Grafiken und Messbedingungen über integrierten Drucker.
  • Individueller Passwortschutz.
  • Einfache Sicherung von Messdaten auf SD-Speicherkarte.

Lieferumfang:

Inklusive Vorschubeinheit mit Tastspitze, Netzadapter, Kalibriernormal und Tragetasche.
Inklusive 5 Rollen Thermopapier Nr. 499050, 1 Paar Stützfüße Nr. 499220 Gr. FUSS, Kufe für flache und zylindrische Werkstücke Nr. 499220 Gr. Z-KUFE, Steckernetzteil und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Geber und Tastkopf für kleine Bohrungen (ab 2,5 mm) Nr. 499210, Kufe für flache und zylindrische Werkstücke Nr. 499220 Gr. Z-KUFE, Stützfüße (2 Stück) Nr. 499220 Gr. FUSS, Adapter zum Spannen im Höhenmessgerät Nr. 499220 Gr.H-ADAPT, Granit-Messständer Nr.499415, Datenkabel Nr. 498430, Drucker Nr. 498701.

Achtung:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Hinweis:

Kostenfreie Analysesoftware sowie weitere Adapter und Tastköpfe auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb