Mobiles Rauheitsmessgerät M510, Typ: M510-15

Artikel-Nr.: 499048 M510-15
Neuheit
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Ablesung umschaltbar: mm / Inch
  • Schnittstelle: USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ablesung umschaltbar mm / Inch
Schnittstelle USB-Schnittstelle; Bluetooth-Schnittstelle
Rauheitsstandards SEP 1941 / DIN EN ISO 4287, 13565 Teil 1+2, 21920-2:2021
Messstrecke Längsabtastung 15 mm
Cut-Off (λc) 0,08; 0,25; 0,8; 2,5; 8 mm
Tastgeschwindigkeit 0,1 – 2,0 mm/s
Länge 52 mm
Breite 28 mm
Höhe 40 mm
Gewicht 0,15 kg
Produktart Rauheits-Messgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499048 M510-15

Beschreibung

Ausführung:

Oberflächenmessgerät mit Freiabtastung für normgerechte Rauheits- und Welligkeitsmessung technischer Oberflächen von Werkstücken aller Art, beispielsweise von Wellen, Nockenwellen, Entlüftungsdichtlippen, Zylinderbohrungen oder Metallblechen. Einfache Installation und Einrichtung durch fertig konfigurierte Auslieferung. Das Gerät kann dank seiner Schwingungsresistenz störungsfrei im Produktionsumfeld oder in Bearbeitungszentren eingesetzt werden. Die motorische Tastnadelabhebung und -absenkung macht es zu einem zuverlässigen und flexiblen Begleiter für Messen von Oberflächen.

Vorteil:

  • Kleinstes Freitastsystem am Markt.
  • Normgerechtes Messen von Welligkeit und großen Rauheitswerten (Rz > 50 µm) auf einer Messlänge bis zu 75 mm.
  • Vibrationsresistenz ermöglicht Einsatz im Produktionsumfeld.
  • Mobiles und bequemes Prüfen von P-, R- und W-Kenngrößen mit nur einem Gerät.
  • Umfassend einsetzbar durch mehr als 1.000 Messprogramme.
  • Software flexibel steuerbar mit PC, da Windows-kompatibel.
  • Wartungsarme Tastnadel. Die Tastnadel hebt und senkt sich motorisch gesteuert.
  • Leistungsstarktes Freitastsystem. Damit erreichen Sie problemlos jede Messstelle auf ihrem Werkstück.
  • Messen nach neuer Norm DIN EN ISO 212920-2:2021.

Lieferumfang:

Rauheitsmessgerät, Verbindungskabel zum PC, Software, Transportkoffer

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb