Taster für ST2 / PS1 / PS10 / M300 und 310 6-350

Artikel-Nr.: 499004 6-350
auf Anfrage
Sofort lieferbar
62 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

minimaler Bohrungs-⌀ 6 mm
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 499004 6-350
EAN / GTIN 4059192056063
Herstellernummer 6111520

Beschreibung

Ausführung:

Standardtaster für Bohrungen ab 6 mm.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript