• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sender S73

Artikel-Nr.: 498985 S73
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sender

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498985 S73
EAN / GTIN 2050001948038
Herstellernummer HF-MS-S73

Beschreibung

Ausführung:

Das Bobe-System ermöglicht die kabellose Übertragung von Messdaten per Knopfdruck an den PC.
Sender ohne externe Antenne. Reichweite 10 − 15 m. Sehr kleine Abmessung. Größenzusatz E: Mit Data-Taste am Sender.

Passend für:

Sylvac
Proximity,
GARANT
Messschieber
(ab 08/2018)
 

Hinweis:

Weitere Sender für andere Messmittel und Messgeräte von GARANT, Mahr, Mitutoyo, TESA, Kröplin, Sylvac, etc. auf Anfrage lieferbar.
Bei Bestellung von Sender bzw. Empfänger bitte gewünschte Frequenz angeben. Verfügbare Frequenzen: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb