• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Empfänger / Tastatur-Interface USB, Typ: BOX

Artikel-Nr.: 498965 BOX
BOX
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Funkanwendung HID (Human Interface Device)
Produktart Empfänger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498965 BOX
EAN / GTIN 2050001670502
Herstellernummer HF-MS-T USB

Beschreibung

Ausführung:

Das Bobe-System ermöglicht die kabellose Übertragung von Messdaten per Knopfdruck an den PC.
Hupe und LEDs zur Empfangsbestätigung im Empfänger. Maximal 99 Sender können empfangen werden.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel.

Hinweis:

Bei Bestellung von Sender bzw. Empfänger bitte gewünschte Frequenz angeben. Verfügbare Frequenzen: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb