Tastatur-Interface USB, maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte: 1

Artikel-Nr.: 498960 1
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Digimatic-Eingänge 1
Anzahl USB-Ausgänge 1
Anschluss Fußschalter ja
maximale Anzahl anschließbarer Messgeräte 1
Produktart Tastatur-Interface

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498960 1
EAN / GTIN 2050001659064

Beschreibung

Ausführung:

Tastatur-Interface zum Anschluss von Messgeräten an einen PC über USB-Schnittstelle (HID). Integrierte Timerfunktion ermöglicht das „automatisierte“ Abfragen der Messwerte (einstellbar von 0 bis 99 Sekunden bzw. Minuten). Die Dateiübernahme kann durch die Data Taste am Messwerkzeug oder einen optionalen Fußschalter erfolgen.

Lieferumfang:

Inklusive Datenkabel zum Anschluss an den PC.

Sonderzubehör:

Fußschalter Nr. 498780.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb