Anschlusskabel simplex mit Datataste D2

Artikel-Nr.: 498940 D2
auf Anfrage
Sofort lieferbar
53 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anschluss Digimatic
    Länge 2 m
    Produktart Datenkabel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 498940 D2
    EAN / GTIN 4059192002077
    Herstellernummer 4102915

    Beschreibung

    Passend für:

    Messschieber Nr. 412516; 412518; 412728; 412729; 412742412755; 415320; 415322; 415546; 415551; 415555; 418686418702; 418751,
    Bügelmessschrauben Nr. 421304; 421306; 421320; 421680421686; 428930,
    Messuhren Nr. 434000434024; 434310434324; 434655; 434656;
    Höhenmessgerät Nr. 445000.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb