• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterparka Schwarz S

Artikel-Nr.: 498919879900S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe S
Produktart Winterjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 498919879900S
EAN / GTIN 7330509642092
Herstellernummer 498919879900S
L-Nummer L00980 4986

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Verstellbar durch Kordelzug in der Taille
Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen
Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter

Abschluss
Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Verstellbare Ärmelbündchen mit Innenbund

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Innentasche mit Klettverschluss, Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh
Vordertaschen mit Patte, Taschen an der Seite mit Reißverschluss und Fleecefutter

Innenfutter
Steppfutter mit Fleece am Bund

Funktionalität
Warm gefüttert, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Frontverschluss
Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Reflex
Reflexdetails an der Brusttasche, Kapuze und Ärmel

Verstärkung
Verstärkt an Ärmel, Rücken und Vorderseite

Beschreibung:

  • Dieser leistungsstarke, wind- und wasserdichte Winterparka mit Steppfutter wird zum guten Freund bei kaltem Wetter
  • Extra hoher, Fleece gefütterter Kragen und Fleece gefütterte Taschen für ultimativen Schutz gegen die Kälte
  • Die abnehmbare Kapuze kann für den Komfort perfekt eingestellt werden
  • Es befinden sich diskrete Reflexstreifen vorne, hinten und an den Ärmeln
  • Einstellbare Taille und Klett-verstellbare Ärmel mit innenliegendem Bündchen mit Daumenloch
  • Zertifiziert nach EN 342, Schutzkleidung gegen Kälte kombiniert mit Winterhose 1810 und EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter

Norm:

  • EN 343, Klasse 4,1
  • EN 342 zusammen mit Art. 1810

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb