• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterparka Schwarz 4XL

Artikel-Nr.: 4989198799004XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz
    Unisex-Größe 4XL
    Produktart Winterjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4989198799004XL
    EAN / GTIN 7330509642061
    Herstellernummer 4989198799004XL
    L-Nummer L00980 5107

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Verstellbar durch Kordelzug in der Taille
    Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen
    Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter

    Abschluss
    Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Innenbund

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Innentasche mit Klettverschluss, Napoleon-Tasche innerhalb der Windleiste, Innentasche aus Mesh
    Vordertaschen mit Patte, Taschen an der Seite mit Reißverschluss und Fleecefutter

    Innenfutter
    Steppfutter mit Fleece am Bund

    Funktionalität
    Warm gefüttert, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

    Frontverschluss
    Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

    Reflex
    Reflexdetails an der Brusttasche, Kapuze und Ärmel

    Verstärkung
    Verstärkt an Ärmel, Rücken und Vorderseite

    Beschreibung:

    • Dieser leistungsstarke, wind- und wasserdichte Winterparka mit Steppfutter wird zum guten Freund bei kaltem Wetter
    • Extra hoher, Fleece gefütterter Kragen und Fleece gefütterte Taschen für ultimativen Schutz gegen die Kälte
    • Die abnehmbare Kapuze kann für den Komfort perfekt eingestellt werden
    • Es befinden sich diskrete Reflexstreifen vorne, hinten und an den Ärmeln
    • Einstellbare Taille und Klett-verstellbare Ärmel mit innenliegendem Bündchen mit Daumenloch
    • Zertifiziert nach EN 342, Schutzkleidung gegen Kälte kombiniert mit Winterhose 1810 und EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter

    Norm:

    • EN 343, Klasse 4,1
    • EN 342 zusammen mit Art. 1810

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb