Empfänger U-WAVE-R inkl. Software U-WAVE-PAK REC

Artikel-Nr.: 498895 REC
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Anzahl empfangbarer Sender 100
    Länge 140 mm
    Breite 80 mm
    Höhe 31,6 mm
    Gewicht 130 g
    Produktart Empfänger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 498895 REC
    EAN / GTIN 4946368598574
    Herstellernummer 02AZD810D

    Beschreibung

    Ausführung:

    Drahtloses Datenübertragungssystem U-WAVE fit.
    U-WAVE-R Datenempfänger mit Software U-WAVE PAK. Es können maximal 100 Sender angeschlossen werden.

    Passend für:

    Sender Nr. 498890 und 498892.

    Lieferumfang:

    Inklusive USB-Kabel 1 m.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb