Messständer ST-G für Rauheitsmessgeräte mit Hartgesteinsplatte PST-G

Artikel-Nr.: 498857 PST-G
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Höhenverstellbereich Messsäule 300 mm
    Basis Länge 500 mm
    Basis Breite 300 mm
    Produktart Messständer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 498857 PST-G
    EAN / GTIN 4059192061470
    Herstellernummer 6710807

    Beschreibung

    Ausführung:

    Messständer ST-G. Hartgesteinsplatte mit mittiger 10 mm T-Nut.

    Passend für:

    Rauheitsmessgerät 499021 Gr. ST2; 499022 Gr. ST2, Nr. 498835 Gr. PS10, Nr. 499001 Gr. M300, Nr. 499002 Gr. M310; 499003 Gr. M310, Nr. 499041 Gr. M400.

    Sonderzubehör:

    Kreuztisch CT120 auf Anfrage.
    Aufnahme Nr. 499035 für Handprisma PS10; M310 und GARANT ST2.
    Aufnahme Nr. 499012 für Vorschubgerät M300.
    Aufnahme Nr. 499046 für Vorschubgerät M400.
    Aufnahme Nr. 499013 für Rauheitsmessgerät PS10; M310 und GARANT ST2.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb