• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Shell Jacke High Vis Orange/Mittelgrau XXXL

Artikel-Nr.: 498719875396XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe high vis orange / mittelgrau
    Unisex-Größe 3XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 498719875396XXXL
    EAN / GTIN 7330509745229
    Herstellernummer 498719875396XXXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Ausweistasche versenkbar
    Fleecegefütterter Kragen
    Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
    Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss, Ärmelbündchen mit innenliegenden Manschetten

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Innentasche mit Handytasche, Innentasche aus Mesh
    Dokumententasche vorne
    Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter

    Funktionalität
    Lüftung am Rücken, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

    Reflex
    Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

    Frontverschluss
    Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter, verstärkter Reißverschluss aus Kunststoff

    Innenfutter
    Aufgerautes Mesh Futter

    Beschreibung:

    • Eine Mesh-gefütterte, wind- und wasserabweisende Softshell-Jacke mit versiegelten Nähten
    • Perfekt für kühle Herbst- und Wintertage oder bei frostigeren Temperaturen mit einer Extra-Fleece-Lage darunter
    • Mit abnehmbarer und verstellbarer Kapuze, verlängertem Rücken und versenkbarer Ausweistasche
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Warnschutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit, XS-S Klasse 2, M und höher Klasse 3

    Norm:

    • Zertifizierungsgruppe C ->M
    • EN ISO 20471, XS-S Klasse 2, M-und höher Klasse 3
    • EN 343, Klasse 4,4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb