Halogenlampe 24/150

Artikel-Nr.: 497710 24/150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Spannung 24 V
Leistung 150 W
Mitutoyo-Nr. 512305
Produktart Lampe / Glühbirne

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 497710 24/150
EAN / GTIN 4050300012025
Herstellernummer 512305

Beschreibung

Passend für:

Profilprojektor PJ 303 und PJ 311 (alte Ausführung).