• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Kapuzenjacke Schwarz L

Artikel-Nr.: 497425149900L
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz
Unisex-Größe L
Armlänge Langarm
Produktart Sweatshirt-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 497425149900L
EAN / GTIN 7330509669907
Herstellernummer 497425149900L
L-Nummer L00980 4246

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, 2-Lagen Strick und Sherpa gebunden 430 g/m²

Innenfutter
Faserpelzfutter

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Aufgenähtes Label auf den Ärmeln
Feste, verstellbare Kapuze

Funktionalität
Damengröße

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Beschreibung:

  • Eine Kapuzenjacke für Damen mit einer festen, einstellbaren und Pile gefütterten Kapuze, die sich weich und bequem anfühlt
  • Robuste Reißverschlüsse und Bündchen an Ärmeln und Saum bieten Stabilität

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb