• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Microfleece Jacke Schwarz/Gelb M

Artikel-Nr.: 497310109933M
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe schwarz / gelb
    Unisex-Größe M
    Produktart Microfleece-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 497310109933M
    EAN / GTIN 7330509684313
    Herstellernummer 497310109933M

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
    Ärmelbündchen mit Gummizug

    Details
    Fleecegefütterter Kragen
    Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit

    Taschen
    Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen

    Frontverschluss
    Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

    Reflex
    Reflektoren an Schultern und Ärmeln

    Beschreibung:

    • Eine Microfleece Jacke, die auch als zweite Lage mit unterbrochenen Reflexdetails und Einsätzen in High Vis für höhere Sichtbarkeit genutzt werden kann
    • Die Damen Jacke hält die Kälte fern und gibt dank des Materials ein gutes Gefühl
    • Für eine optimale Passform ist der Rücken verlängert und elastische Bündchen sind an den Ärmeln und am Saum zu finden
    • Der Kragen ist Fleece gefüttert und die Jacke hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss

    Norm:

    • Nicht High Vis zertifiziert

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb