• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Microfleece Jacke Schwarz/Gelb L

Artikel-Nr.: 497310109933L
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe schwarz / gelb
Unisex-Größe L
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 497310109933L
EAN / GTIN 7330509684306
Herstellernummer 497310109933L

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Ärmelbündchen mit Gummizug

Details
Fleecegefütterter Kragen
Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit

Taschen
Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen

Frontverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

Reflex
Reflektoren an Schultern und Ärmeln

Beschreibung:

  • Eine Microfleece Jacke, die auch als zweite Lage mit unterbrochenen Reflexdetails und Einsätzen in High Vis für höhere Sichtbarkeit genutzt werden kann
  • Die Damen Jacke hält die Kälte fern und gibt dank des Materials ein gutes Gefühl
  • Für eine optimale Passform ist der Rücken verlängert und elastische Bündchen sind an den Ärmeln und am Saum zu finden
  • Der Kragen ist Fleece gefüttert und die Jacke hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss

Norm:

  • Nicht High Vis zertifiziert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb