• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Microfleece Jacke Marineblau/ High Vis Gelb XXL

Artikel-Nr.: 497310108933XXL
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau / high vis gelb
Unisex-Größe 2XL
Produktart Microfleece-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 497310108933XXL
EAN / GTIN 7330509684283
Herstellernummer 497310108933XXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100 % Polyester, Microfleece, Antipilling, 170 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Ärmelbündchen mit Gummizug

Details
Fleecegefütterter Kragen
Einsätze in High Vis, für höhere Sichtbarkeit

Taschen
Fronttaschen mit Reißverschluss und zwei Innentaschen

Frontverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

Reflex
Reflektoren an Schultern und Ärmeln

Beschreibung:

  • Eine Microfleece Jacke, die auch als zweite Lage mit unterbrochenen Reflexdetails und Einsätzen in High Vis für höhere Sichtbarkeit genutzt werden kann
  • Die Damen Jacke hält die Kälte fern und gibt dank des Materials ein gutes Gefühl
  • Für eine optimale Passform ist der Rücken verlängert und elastische Bündchen sind an den Ärmeln und am Saum zu finden
  • Der Kragen ist Fleece gefüttert und die Jacke hat einen Zwei-Wege-Reißverschluss

Norm:

  • Nicht High Vis zertifiziert

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb