• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Funktionsjacke leicht gefüttert Schwarz XXL

Artikel-Nr.: 497219779900XXL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe schwarz
    Unisex-Größe 2XL
    Produktart Kälteschutzjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 497219779900XXL
    EAN / GTIN 7330509684610
    Herstellernummer 497219779900XXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

    Abschluss
    Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen

    Innenfutter
    Steppfutter im Arm, Leichtes Innenfutter, Air-Mesh-Futter

    Funktionalität
    Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

    Details
    Logo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln
    Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
    Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung

    Taschen
    Brusttaschen mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Reflex
    Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze

    Frontverschluss
    Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • Eine leicht gefütterte Jacke für Damen mit AirMesh Futter, das ideal für etwas kühlere Wetterbedingungen geeignet ist
    • Dank seiner Konstruktion isoliert das AirMesh unter kalten Bedingungen während es atmet und Feuchtigkeit transportiert
    • Dies gibt dem Kleidungsstück eine bessere Passform und Bewegungsfreiheit
    • Die Jacke ist wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und verklebten Nähten
    • Die zweifarbige Jacke ist mit einem Zwei-Wege-Reißverschluss, Reflexdetails und einer abnehmbaren Kapuze ausgestattet
    • Sie gehört zur Unite Kollektion und ist in drei verschiedenen Farbkombinationen erhältlich
    • Zertifiziert nach EN 343

    Norm:

    • EN 343, Klasse 3.2

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb