• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radnaben-Halter

Artikel-Nr.: 4972-4
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4972-4
EAN / GTIN 4000896216031
Herstellernummer 4972-4

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sicherer Halt und Bewegen von schweren Bauteilen z.B. bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben an Nkw
  • Sicheres und rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
  • Radnabenhalter
  • Einsatz mit Hebehilfe 4972-3 bzw. 4972-1/3
  • Demontage und Montage von Radnaben
  • Erleichtert Ansetzen der Schrauben
  • Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse von Bremssätteln
  • Einfache Bedienung
  • Einhandbedienung über Spindel möglich
  • Keine zweite Person notwendig
  • Einstellbereich min./max.: 716 – 911 mm
  • Made In Germany

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb