• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebehilfe ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 4972-1/3
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Flaschenzug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4972-1/3
EAN / GTIN 4000896215799
Herstellernummer 4972-1/3
L-Nummer L60140 4881

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Sicherer Halt und Bewegen von schweren Bauteilen z.B. bei der Demontage und Montage von Bremssätteln und Radnaben an Nkw
  • Sicheres und rückenschonendes Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen im Radkasten an Lkw, Omnibus, Trailer und Anhängerachsen
  • Hebehilfe
    bestehend aus Hebehilfe 4972-3, – Bremssattel-Halter 4972-1 und Radnaben-Halter 4972-4
  • Erleichtert Ansetzen der Schrauben
  • Berücksichtigung der verschiedenen Einbauverhältnisse von Bremssätteln
  • Einfache Bedienung
  • Einhandbedienung über Spindel möglich
  • Keine zweite Person notwendig
  • Einstellbereich min./max.: 716 – 911 mm
  • Made In Germany
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Bremssattel-Halter 4972-1 ∙ 4972-3 ∙ 4972-4

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb