• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Druckplatte ∙ mit 2 Zapfen ∙ Länge: 29 mm

Artikel-Nr.: 4970-5
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4970-5
EAN / GTIN 4000896052943
Herstellernummer 4970-5

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Druckplatte mit 2 Zapfen für:
    • AUDI ∙ A4 ∙ Bj. 2007 → 2015
    • CITROËN ∙ Berlingo 5 ∙ Bj. 2008 → 2018
    • FIAT ∙ Bravo ∙ Bj. 2007 → 2014
    • FORD ∙ Kuga ∙ Bj. 2008 → 2012 ∙ Mondeo ∙ Bj. 2007 → 2014 ∙ Transit ∙ Bj. 2006 → 2013
    • OPEL ∙ Insignia ∙ Bj. 2008 → 2017 ∙ Zafira B ∙ Bj. 2005 → 2014
    • PEUGEOT ∙ 407 ∙ Bj. 2004 → 2011 ∙ 508 ∙ Bj. 2010 → 2018
    • RENAULT ∙ Trafic ∙ Bj. 2001 → 2014
    • SEAT ∙ Altea ∙ Bj. 2004 → 2015
    • ŠKODA ∙ Octavia ∙ Bj. 2004 → 2012 ∙ Roomster ∙ Bj. 2006 → 2015
    • VOLKSWAGEN ∙ T5 ∙ Bj. 2003 → 2015 ∙ Touran ∙ Bj. 2003 → 2015
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 29 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.06 kg

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb